PHOENIX CONTACT - PHC1918777 MCC 1/ 6-STZ-3,81 BK CONNETTORE C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4017918479596
Codice prodotto
PHC1918777
Cod. produttore
1918777
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 6, passo: 3,81 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: nero, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] ealla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)