PHOENIX CONTACT - PHC1916410 MC 1,5/ 4-ST-3,5 BK SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Numero di poli - 4
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
4017918464226
Codice prodotto
PHC1916410
Cod. produttore
1916410
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Altri
Numero di poli:
4
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
3.5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
Altri
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C