PHOENIX CONTACT - PHC1905214 ZFKDS 2,5-5,08 L MOLLA ANGOL TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 1
Passo del connettore - 5.08 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918193836
Codice prodotto
PHC1905214
Cod. produttore
1905214
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
1
Passo del connettore:
5.08 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:
45 ° / 135 ° (inclinato verso l'alto)
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
A saldare
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.3 mm
Lunghezza dei pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nessuno