PHOENIX CONTACT - PHC1899304 DFK-MSTBVA 2,5/ 4-GF-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Tensione nominale - 320 V
Numero di poli - 4
Materiale del corpo isolante - Altri
Colore - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918186326
Codice prodotto
PHC1899304
Cod. produttore
1899304
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Numero di poli:
4
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
5.08 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Montaggio dal lato interno dell'apparecchio attraverso la parete dell'apparecchio stesso. Presa base per montaggio nella parete dell'apparecchio/della custodia. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica.