PHOENIX CONTACT - PHC1899168 DFK-MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 5 
- Tipo di contatto - Puntale 
- Passo dei contatti - 5.08 mm 
- Corrente nominale In - 12 A 
- Tipo di connettore - Connettore fisso 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918186180
Codice prodotto
PHC1899168
Cod. produttore
1899168
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.4 mm
Lunghezza dei pin:
3.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT


