PHOENIX CONTACT - PHC1898949 DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Tensione nominale - 320 V
Numero di poli - 13
Materiale del corpo isolante - Altri
Colore - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918186111
Codice prodotto
PHC1898949
Cod. produttore
1898949
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Numero di poli:
13
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
5.08 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete. A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.