PHOENIX CONTACT - PHC1884571 VC-MP-K2 CUSTODIA METALLICA GIUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia per giunti
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Larghezza - 36.4 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4017918164607
Codice prodotto
PHC1884571
Cod. produttore
1884571
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia per giunti
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Larghezza:
36.4 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65


