PHOENIX CONTACT - PHC1878037 MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli - 4 
- Passo dei contatti - 5 mm 
- Corrente nominale In - 12 A 
- Colore del corpo - Altri 
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918243753
Codice prodotto
PHC1878037
Cod. produttore
1878037
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Altri
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo del connettore:
5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
180 ° (orizzontale)
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Stagnato
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2