PHOENIX CONTACT - PHC1863343 MCVR 1,5/ 6-STF-3,5 SPINA VERTICALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo 
- Numero di poli - 6 
- Passo dei contatti - 3.5 mm 
- Corrente nominale In - 8 A 
- Colore del corpo - Verde 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918121150
Codice prodotto
PHC1863343
Cod. produttore
1863343
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Numero di poli:
6
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
3.5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Grado di protezione IP (montato):
Altri