pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1862220 SPTAF 1/16-3,5-IL Morsetto c.s.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1862220 SPTAF 1/16-3,5-IL Morsetto c.s.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626137803

Codice prodotto

PHC1862220

Cod. produttore

1862220

Produttore

PHC

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero di poli per fila: 16, serie di prodotti: SPTAF 1/..-IL, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone