PHOENIX CONTACT - PHC1859991 MCC-MT 0,5-1,0 CRIMPARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 8 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Temperatura ambiente - 0...75 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4017918127091
Codice prodotto
PHC1859991
Cod. produttore
1859991
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
8 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente:
0...75 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1 mm²
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno