PHOENIX CONTACT - PHC1858073 IMC 1,5/ 6-STGF-3,81 SPINA INVERTITA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Numero di poli - 6
Passo dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4017918144319
Codice prodotto
PHC1858073
Cod. produttore
1858073
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Altri
Numero di poli:
6
Passo dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
3.81 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
Altri
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C