PHOENIX CONTACT - PHC1855115 VC-K-T3-R CUSTODIA MOBILE PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918159276
Codice prodotto
PHC1855115
Cod. produttore
1855115
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
33 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
65 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67


