pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1853900 VC-K-KV-PG21( 9-13) PRESSACAVO PLASTICA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1853900 VC-K-KV-PG21( 9-13) PRESSACAVO PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918145989

Codice prodotto

PHC1853900

Cod. produttore

1853900

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

33 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1853900 - VC-K-KV-PG21( 9-13) PRESSACAVO PLASTICA