PHOENIX CONTACT - PHC1853751 VC-K-KV-PG16( 7-10,5) PRESSACAVO PLASTIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...10.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
4017918146283
Codice prodotto
PHC1853751
Cod. produttore
1853751
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...10.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
27 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C