PHOENIX CONTACT - PHC1852862 VC-AF FLANGIA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di fissaggio - Orientabile
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Larghezza - 10 mm
Altezza - 25.3 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918127183
Codice prodotto
PHC1852862
Cod. produttore
1852862
Produttore
PHC
Direzione di fissaggio:
Orientabile
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10 mm
Altezza:
25.3 mm
Profondità:
16.2 mm


