PHOENIX CONTACT - PHC1852833 VC-AML 8 PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 160 V
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Confezione
50 PZ
EAN
4017918127275
Codice prodotto
PHC1852833
Cod. produttore
1852833
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
160 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no