pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1850000 PCVK 4-7,62-F MORSETTO CON FLANGIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1850000 PCVK 4-7,62-F MORSETTO CON FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 7.62 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918110253

Codice prodotto

PHC1850000

Cod. produttore

1850000

Produttore

PHC

Colore:

Verde

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

7.62 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

41.2 mm

Morsetto terminale con flangia, da affiancare a destra e a sinistra del PCVK 4-7,62 per la connessione sicura alle spine con flangia a vite, passo: 7,62 mm, colore: verde