pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1849943 GIC 2,5/ 8-STGF-7,62 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1849943 GIC 2,5/ 8-STGF-7,62 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Numero di poli - 8

  • Passo dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918105785

Codice prodotto

PHC1849943

Cod. produttore

1849943

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Altri

Numero di poli:

8

Passo dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Altri

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

7.62 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

Altri

Tensione nominale:

630 V

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: GIC 2,5/..-STGF, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone