PHOENIX CONTACT - PHC1847291 MC 1,5/19-STF-3,5 SPINA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4017918113599
Codice prodotto
PHC1847291
Cod. produttore
1847291
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 19, numero di file:1, numero poli: 19, numero di connessioni: 19, serie di prodotti: MC 1,5/..-STF, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone