pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1844659 DFMC 0,5/10-ST-2,54 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1844659 DFMC 0,5/10-ST-2,54 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356964333

Codice prodotto

PHC1844659

Cod. produttore

1844659

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 20, numero di file: 2, numero poli: 10, numero di connessioni: 20, serie di prodotti: DFMC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5, bloccaggio: assente,tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone