pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1844620 DFMC 0,5/ 7-ST-2,54 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1844620 DFMC 0,5/ 7-ST-2,54 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 14

  • Passo dei contatti - 2.54 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356964296

Codice prodotto

PHC1844620

Cod. produttore

1844620

Produttore

PHC

Numero di poli:

14

Passo dei contatti:

2.54 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Nero

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

2

Passo del connettore:

2.54 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1844620 - DFMC 0 5 7-ST-2 54 Spina