PHOENIX CONTACT - PHC1844604 DFMC 0,5/ 5-ST-2,54 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo dei contatti - 2.54 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Nero
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di righe di contatti - 2
Confezione
100 PZ
EAN
4046356964272
Codice prodotto
PHC1844604
Cod. produttore
1844604
Produttore
PHC
Passo dei contatti:
2.54 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
2
Passo del connettore:
2.54 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
Altri