PHOENIX CONTACT - PHC1844125 IFMC 1,5/ 4-ST-3,5-RN SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4046356947473
Codice prodotto
PHC1844125
Cod. produttore
1844125
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1,numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: IFMC 1,5/..-ST-RN, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio ascatto, tipo di fissaggio: Linguetta a innesto, tipo di confezione: confezionato nel cartone