PHOENIX CONTACT - PHC1844099 IFMC 1,5/12-ST-3,5 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Verde
Numero di righe di contatti - 1
Passo del connettore - 3.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356947336
Codice prodotto
PHC1844099
Cod. produttore
1844099
Produttore
PHC
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
Altri


