PHOENIX CONTACT - PHC1843321 MCV 1,5/12-GF-3,5 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4017918112516
Codice prodotto
PHC1843321
Cod. produttore
1843321
Produttore
PHC
Numero di poli:
12
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.2 mm
Lunghezza dei pin:
3.4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT


