pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1843282 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1843282 MCV 1,5/ 8-GF-3,5 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Tipo di connettore - Connettore fisso

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918112479

Codice prodotto

PHC1843282

Cod. produttore

1843282

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro dei pin del connettore:

1.2 mm

Lunghezza dei pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Tipo di nastratura:

Cartone per SMD / SMT

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1,numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: MCV 1,5/..-GF, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone