pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1840654 DFK-PC 4/12-GF-7,62 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 630 V

  • Numero di poli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Materiale del corpo isolante - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918105198

Codice prodotto

PHC1840654

Cod. produttore

1840654

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

630 V

Numero di poli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Colore:

Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

113.06 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Le pareti lateraliflessibili consentono il montaggio a parete pre-cablato dall'interno.