PHOENIX CONTACT - PHC1840599 DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 630 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di poli - 6
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918111748
Codice prodotto
PHC1840599
Cod. produttore
1840599
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
630 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di poli:
6
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
67.34 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no