pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1840188 PCC 4/ 3-ST-7,62 SPINA CRIMPARE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 3

  • Passo dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918102265

Codice prodotto

PHC1840188

Cod. produttore

1840188

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

3

Passo dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

20 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

7.62 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

180 ° (orizzontale)

Tensione nominale:

1000 V

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità. Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti.