PHOENIX CONTACT - PHC1835465 MVSTBW 2,5/20-STF SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connessione - Altri 
- Numero di poli - 20 
- Passo dei contatti - 5 mm 
- Corrente nominale In - 12 A 
- Colore del corpo - Verde 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918103125
Codice prodotto
PHC1835465
Cod. produttore
1835465
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Altri
Numero di poli:
20
Passo dei contatti:
5 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
5 mm
Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:
Altri
Tensione nominale:
320 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo tondo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


