PHOENIX CONTACT - PHC1834385 KGG-MC 1,5/ 6 GUSCIO PER CONNETTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 45.6 mm
Con passacavo a vite - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918051907
Codice prodotto
PHC1834385
Cod. produttore
1834385
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
45.6 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Resistente ai raggi UV:
no
Custodia per cavi, passo: 3,81 mm, numero poli: 6, misura a: 25,25 mm, colore: verde