pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1833085 MCVU 1,5/ 8-GFD-3,81 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1833085 MCVU 1,5/ 8-GFD-3,81 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Cavo - Cavo

  • Numero di poli - 8

  • Passo dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918051778

Codice prodotto

PHC1833085

Cod. produttore

1833085

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Cavo - Cavo

Numero di poli:

8

Passo dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

3.81 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tensione nominale:

160 V

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Flangia laterale per avvitamento su custodia o su scheda di montaggio. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.