pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1829439 DFK-MC 1,5/12-GF-3,81 PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Tensione nominale - 160 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con linguetta a saldare

  • Numero di poli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918051112

Codice prodotto

PHC1829439

Cod. produttore

1829439

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con linguetta a saldare

Numero di poli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con linguetta a saldare

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Colore:

Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

60.11 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete.