pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1827839 MC 1,5/15-STF-3,81 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1827839 MC 1,5/15-STF-3,81 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918050290

Codice prodotto

PHC1827839

Cod. produttore

1827839

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 15, numero di file:1, numero poli: 15, numero di connessioni: 15, serie di prodotti: MC 1,5/..-STF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone