PHOENIX CONTACT - PHC1824255 SPT-SMD 1,5/ 8-V-3,81 R72 MORSETTO C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici - 8
Passo del connettore - 3.81 mm
Corrente nominale In - 13.5 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
200 PZ
EAN
4046356816359
Codice prodotto
PHC1824255
Cod. produttore
1824255
Produttore
PHC
Tipo di connessione del conduttore:
Connessione con morsetto a molla
Numero di collegamenti elettrici:
8
Passo del connettore:
3.81 mm
Corrente nominale In:
13.5 A
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Tipo di connessione del circuito stampato:
Connessione SMD (Surface Mount Device) / SMT (Surface Mount Technology)
Altezza:
13.6 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro dei pin del connettore:
1.1 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Contatto di connessione
Tipo di nastratura:
Nastro di giuntura per SMD / SMT