pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1821070 PLW 16-6/ 4-10 MORSETTO PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1821070 PLW 16-6/ 4-10 MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...25 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4046356788205

Codice prodotto

PHC1821070

Cod. produttore

1821070

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...25 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di poli:

4

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...25 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Numero di morsetti per polo:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

64.4 mm

Altezza, lato interno alla piastra di montaggio:

20.27 mm

Larghezza, lato interno alla piastra di montaggio:

42.8 mm

Altezza, lato esterno alla piastra di montaggio:

35.7 mm

Larghezza, lato esterno alla piastra di montaggio:

43 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Flangia integrata:

no

Spessore della piastra di montaggio:

19.26...19.26 mm

Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa. Montaggio rapido e senza utensili alla parete della custodia con l'ausilio di una chiavetta di fissaggio.