PHOENIX CONTACT - PHC1821067 PLW 16-6/ 3-10 MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...25 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli - 3
Confezione
15 PZ
EAN
4046356788199
Codice prodotto
PHC1821067
Cod. produttore
1821067
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...25 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
54.4 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Spessore della piastra di montaggio:
19.26...19.26 mm