PHOENIX CONTACT - PHC1817372 FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR CONNETTORI PER C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 16
Passo dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Verde
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Confezione
50 PZ
EAN
4046356756716
Codice prodotto
PHC1817372
Cod. produttore
1817372
Produttore
PHC
Numero di poli:
16
Passo dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di righe di contatti:
1
Passo del connettore:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
Altri