PHOENIX CONTACT - PHC1815183 PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Confezione
500 PZ
EAN
4046356761390
Codice prodotto
PHC1815183
Cod. produttore
1815183
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
2.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nastro di giuntura per SMD / SMT