PHOENIX CONTACT - PHC1808213 PTSM 0,5/ 4-HH0-2,5-SMD R32 PRESA BASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Confezione
600 PZ
EAN
4046356697279
Codice prodotto
PHC1808213
Cod. produttore
1808213
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione THR (Through Hole Reflow) / THT (Through Hole Technology)
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
2.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza dei pin:
2 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Nastro di giuntura per SMD / SMT