pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1805327 MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 Spina

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1805327 MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 Spina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918046477

Codice prodotto

PHC1805327

Cod. produttore

1805327

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file:1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTBT 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone