PHOENIX CONTACT - PHC1805180 PV-FT-CM-C-6-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Corrente nominale In - 40 A
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Tensione nominale - 1500 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...6 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356671453
Codice prodotto
PHC1805180
Cod. produttore
1805180
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Corrente nominale In:
40 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
1500 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65