PHOENIX CONTACT - PHC1805151 PV-FT-CF-C-4-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di controllo - 0
Numero di contatti dati - 0
Corrente nominale In - 35 A
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4046356671774
Codice prodotto
PHC1805151
Cod. produttore
1805151
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di controllo:
0
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
35 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
1000 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65