PHOENIX CONTACT - PHC1803895 KGG-MSTB 2,5/ 5 GUSCIO PER CONNETTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Larghezza - 19 mm
Altezza - 45.3 mm
Con passacavo a vite - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918046040
Codice prodotto
PHC1803895
Cod. produttore
1803895
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Larghezza:
19 mm
Altezza:
45.3 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Resistente ai raggi UV:
no
Custodia per cavi, passo: 0 mm, numero poli: 5, misura a: 25 mm, colore: verde