PHOENIX CONTACT - PHC1800934 MSTBT 2,5/ 2-ST-5,08 BK SPINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Nero
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Confezione
50 PZ
EAN
4017918955243
Codice prodotto
PHC1800934
Cod. produttore
1800934
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Nero
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo del connettore:
5.08 mm
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Rivestimento della custodia:
Stagnato
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0