pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1796416 MSTBV 2,5/11-GF-5,08 EX PRESA BASE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1796416 MSTBV 2,5/11-GF-5,08 EX PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 11

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356636520

Codice prodotto

PHC1796416

Cod. produttore

1796416

Produttore

PHC

Numero di poli:

11

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza dei pin:

3.9 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, corrente nominale (Ex): 12 A, tensione nominale (Ex): 176 V, numero poli: 11, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde