PHOENIX CONTACT - PHC1795705 MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 EX PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Tipo di contatto - Puntale
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Tipo di connettore - Connettore fisso
Confezione
50 PZ
EAN
4046356635905
Codice prodotto
PHC1795705
Cod. produttore
1795705
Produttore
PHC
Numero di poli:
6
Tipo di contatto:
Puntale
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5.08 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
1.4 mm
Lunghezza dei pin:
3.23 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C
Tipo di nastratura:
Cartone per SMD / SMT


