pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1792029 MVSTBR 2,5/ 3-ST SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1792029 MVSTBR 2,5/ 3-ST SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Numero di poli - 3

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918044503

Codice prodotto

PHC1792029

Cod. produttore

1792029

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Numero di poli:

3

Passo dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Verde

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di righe di contatti:

1

Passo del connettore:

5 mm

Angolo tra il contatto e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tensione nominale:

320 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo tondo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori.