pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1790364 FFKDSA/V1-7,62 MORSETTO TERMINALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1790364 FFKDSA/V1-7,62 MORSETTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Passo del connettore - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4017918044275

Codice prodotto

PHC1790364

Cod. produttore

1790364

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione con morsetto a molla

Numero di collegamenti elettrici:

1

Passo del connettore:

7.62 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

17 mm

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.75 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.3 mm

Lunghezza dei pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1790364 - FFKDSA V1-7 62 MORSETTO TERMINALE